IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3
UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE
スイッチング電源の CP-T シリーズ
CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示します。 出力電圧を調整可能 低電力損失及び低発熱 DIN レールアセンブリ。