仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(S) サイレンサ内蔵, 直接吹出し,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、3連目
シール方式(0) メタルシール
連数6
ファンクション(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付