仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし、1連目:(Z) 2位置シングル シングル配線、2連目:(Z) 2位置シングル シングル配線
シール方式(0) メタルシール
連数10
ファンクション(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
シリンダポート管接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付