曜日別特売
BNL-5 DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BNシリーズ IDEC(和泉電気) 69103276

DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69103276品番BNL-5
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

Idec BNシリーズ
BNシリーズの端子台は、従来型のねじ止め端子台です。フルサイズのねじを使用し(大型モデルではナットとボルトを使用)、電流定格は最大150 Aです。 すべてのモデルは標準35 mm DINレールに取り付けられます。
モジュール構造 難燃性等級: UL94-V0 標準35 mm DINレールに取り付け BN: 電流容量最大150 A オプションの防塵カバー及びマーキングストリップ

仕様●種類:DINレールストップ●シリーズ:BN●コード番号:830-2975アズワン品番65-7709-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする