VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX250一体型 (入出力対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数1 仕様入力ブロック数:(0) 入力ブロックなし、入力ブロック仕様:(-) PNP センサ入力 (プラスコモン) または、入力ブロックなし、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイ キット名(SDQ) DeviceNet(TM)対応 注文コード69103293 品番VV5QC21-01C8SDQN0-D
参考基準価格(税別)¥55,720 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は連数・仕様・キット名など50種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力ブロック数:(0) 入力ブロックなし、入力ブロック仕様:(-) PNP センサ入力 (プラスコモン) または、入力ブロックなし、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイ シール方式(0) メタルシール 連数1 キット名(SDQ) DeviceNet(TM)対応 ファンクション(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) 入力ブロックの種類(-) 入力ブロックなし シリンダポート管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする