VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX250一体型 (入出力対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数1 仕様入力ブロック数:(3) 入力ブロック3個付、入力ブロック仕様:(N) NPN センサ入力 (マイナスコモン)、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし キット名(SDQ) DeviceNet(TM)対応 注文コード69103309 品番VV5QC21-01C8SDQN32N
参考基準価格(税別)¥88,830 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は連数・仕様・キット名など50種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力ブロック数:(3) 入力ブロック3個付、入力ブロック仕様:(N) NPN センサ入力 (マイナスコモン)、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし シール方式(0) メタルシール 連数1 キット名(SDQ) DeviceNet(TM)対応 ファンクション(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) 入力ブロックの種類(2) M12,4点入力 シリンダポート管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする