内容量1個
連数2
仕様入力ブロック数:(0) 入力ブロックなし、入力ブロック仕様:(-) PNP センサ入力 (プラスコモン) または、入力ブロックなし、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:
キット名(SDY) CANopen対応
注文コード69103327
品番VV5QC21-02C8SDYN0