内容量1個
連数4
仕様入力ブロック数:(1) 入力ブロック1個付、入力ブロック仕様:(-) PNP センサ入力 (プラスコモン) または、入力ブロックなし、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(S) サイレンサ内蔵, 直接吹出し,オプション: U側P、Rポ
キット名(SDTA) AS-Interface対応,8 in/8 out,31 slave modes,電源2系統
注文コード69103415
品番VV5QC21-04C6SDTAN11-S