内容量1個
連数4
仕様入力ブロック数:(3) 入力ブロック3個付、入力ブロック仕様:(-) PNP センサ入力 (プラスコモン) または、入力ブロックなし、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P
キット名(SDTA) AS-Interface対応,8 in/8 out,31 slave modes,電源2系統
注文コード69103424
品番VV5QC21-04C6SDTAN31-DK