VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX250一体型 (入出力対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 連数4 仕様入力ブロック数:(2) 入力ブロック2個付、入力ブロック仕様:(N) NPN センサ入力 (マイナスコモン)、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) キット名(SDTB) AS-Interface対応,4 in/4 out,31 slave modes,電源2系統 注文コード69103433 品番VV5QC21-04C6SDTBN21N-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,250
この商品は連数・仕様・キット名など50種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力ブロック数:(2) 入力ブロック2個付、入力ブロック仕様:(N) NPN センサ入力 (マイナスコモン)、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) シール方式(0) メタルシール 連数4 キット名(SDTB) AS-Interface対応,4 in/4 out,31 slave modes,電源2系統 ファンクション(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) 入力ブロックの種類(1) M12,2点入力 シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする