DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69103565 品番3036821
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 5 x 20 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 12 V ac/dc → 30 V ac/dc、寸法は 6.2 mm x 28 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-6436 アズワン品番65-7749-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする