DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69103574 品番3046524
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Phoenix Contact P-FU 黒、ガラス / セラミック充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 110 V ac / dc → 250 V ac/dc、寸法は 8.2 mm x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4012 アズワン品番65-7766-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする