DINレール取付用端子アクセサリ 分離板 DP PSシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69103854 品番3031011
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Phoenix スペーサプレートの材質はポリアミドで、色は赤です。長さは 15.9 mm で、1 ポジションです。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:スペーサプレート●シリーズ:DP PS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4069 アズワン品番65-7742-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする