フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの キャビネット / プラボックス
フエニックス・コンタクトの キャビネット
フエニックス・コンタクトの キャビネットパーツ
DINレール端子 スクリュー UMSTBHK 2.5/10-Gシリーズ 12A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69103888
品番
1765768
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
UMSTBHKベースストリップ
DINレール取り付け用に設計された業務用UMSTBHKベースストリップ
5 mmピッチ 電線対基板 緑 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様
●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●シリーズ:UMSTBHK 2.5/10-G●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電圧:320 V●ピッチ:5mm●モデル番号:UMSTBHK 2,5/10-G●コード番号:802-6050
アズワン品番
65-7777-26