Distribution block 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69103906 品番1082538
参考基準価格(税別)¥8,660 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

Phoenix Contact ディストリビューションブロックは、450 V の定格電圧と 17.5 A の定格電流で動作しますこのブロックはターコイズ色で、2.5 mm 2 の断面積に対応しています。ポリアミドハウジング材質 ワイヤサイズ: 14 awg 2 つのコンタクト数又はコネクタ数

仕様●極数:2●結線方法:プッシュインスプリング●適合電線サイズ:14●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:ターコイズ●コード番号:226-4305 アズワン品番65-7601-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする