曜日別特売
10S-6RFB32N100-GS2 空気圧シリンダ 10S-6RFB32N ParkerTAIYO 69104506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-6RFB32N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)100スイッチ数2スイッチPD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)注文コード69104506品番10S-6RFB32N100-GS2
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
シリンダー径(Φmm)32シリンダストローク(mm)100作動方式複動・片ロッド形スイッチPD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)ロッド先端ねじめねじ取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6Rスイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする