NLM10SG-AC(2M+P) 筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機 69104860 NLM10SG-AC(2M+P) 筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機 69104860

筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69104860 品番 NLM10SG-AC(2M+P)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

寸法(mm)500×58×72.5 電源(V)AC100 消費電力(W)8 全光束(Lm)1240 電源コード(m)2 保護等級IP67 色温度(K)5700 照度(Lx)360 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:図面(0.02MB) 取扱説明書:(0.69MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする