NLSM15CP-AC(2M+P) 防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機 69104887 NLSM15CP-AC(2M+P) 防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機 69104887

防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69104887 品番NLSM15CP-AC(2M+P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

寸法(mm)100×123×677 電源(V)AC100 消費電力(W)7 全光束(Lm)770 電源コード(m)2 保護等級IP67(ヘッドケースのみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)4160 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:図面(0.03MB) 取扱説明書:(1.34MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする