NLSS05CBM-AC マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機 69104921 NLSS05CBM-AC マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機 69104921

マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69104921 品番 NLSS05CBM-AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。
マグネットベース付で鉄板などの金属部に簡単に着脱できます。
また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。

寸法(mm)74.5×116×366 電源(V)AC100 消費電力(W)5 全光束(Lm)510 電源コード(m)2 保護等級IP67(ヘッドケースのみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)1780 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:図面(0.03MB) 取扱説明書:(1.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする