NLUD05BM-AC マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 日機 69104939 NLUD05BM-AC マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 日機 69104939

マグネット式LED作業灯 ACアダプター付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69104939 品番 NLUD05BM-AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%〜100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

付属品ACアダプター 寸法(mm)60×60×575 電源(V)AC100-240 消費電力(W)7 全光束(Lm)540 保護等級IP50 色温度(K)5700 照度(Lx)280 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:図面(0.03MB) 取扱説明書:(1.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする