NLB03V 充電式LEDライト ハンドル 充電アダプター付 日機 69104975 NLB03V 充電式LEDライト ハンドル 充電アダプター付 日機 69104975

充電式LEDライト ハンドル 充電アダプター付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)3.5 注文コード69104975 品番NLB03V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

リチウムイオン電池を内蔵したハンディタイプの充電式LEDライトです。
蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。従来の懐中電灯のようなスポット照明ではないため遠くを照らすことはできませんが、身辺一体を広範囲に明るく照らします。
本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。

付属品専用充電アダプター 寸法(mm)205×36.5×26 消費電力(W)3.5 全光束(Lm)360 保護等級IP65 色温度(K)5700 照度(Lx)400 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池1850 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:図面(0.03MB) 取扱説明書:(0.8MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする