NLB03G 充電式防水LEDライト 取付マグネット 充電アダプター付 日機 69105000 NLB03G 充電式防水LEDライト 取付マグネット 充電アダプター付 日機 69105000

充電式防水LEDライト 取付マグネット 充電アダプター付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)3.5 注文コード69105000 品番NLB03G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

バッテリ内蔵の充電式防水LED照明です。
本体にはガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。
バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意の位置に取り付けることが可能です。
LED特有のぎらつきを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。
過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。

付属品専用充電アダプター 寸法(mm)290×58×80.5 消費電力(W)3.5 全光束(Lm)360 保護等級IP65 色温度(K)5700 照度(Lx)400 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池1850 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:図面(0.03MB) 取扱説明書:(0.86MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする