曜日別特売
2313685 D-subコネクタ 9極 フエニックス・コンタクト 69105017

D-subコネクタ 9極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69105017品番2313685
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

D-SUBCON-PLUS-PROFIB/.
は、最大 12 Mbps の PROFIBUS システムで使用するよう特別に設計されています。現場の条件下では、着信及び発信バスケーブルを便利かつ高速に接続できます。終端抵抗器は、すべてのバージョンに既に内蔵されています。スライドスイッチで外部に接続することができます。同時に、発信バスセグメントはオフになります。これにより、誤った終端を回避しながら、セグメントごとにセグメントを簡単に起動できます。

仕様●極数:9●結線方法:ねじ端子●ハウジング材質:ABS●長さ:72mm●幅:16.8mm●深さ:34.8mm●寸法:72 x 16.8 x 34.8mm●コード番号:190-2091アズワン品番65-7658-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする