NLFL10B-S 充電式LED投光器 日機 69105018 NLFL10B-S 充電式LED投光器 日機 69105018

充電式LED投光器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69105018 品番 NLFL10B-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高効率のリチウムイオン電池を採用した充電式LEDライトです。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。
また、防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは (H) (M) (L)と三段階の調光ができます。

付属品専用充電アダプター 寸法(mm)158×71.5×178 消費電力(W)8 全光束(Lm)740 保護等級IP65 色温度(K)5700 照度(Lx)370 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池18650×3 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:図面(0.03MB) 取扱説明書:(1.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする