NLL3-13SG-AC-SN2 筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機 69105185 NLL3-13SG-AC-SN2 筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機 69105185

筒型防水LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)8 注文コード69105185 品番NLL3-13SG-AC-SN2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

NLL3-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し自然な光を演出します。
取付穴の位置は従来の蛍光灯、NLL、NLL3シリーズと同様で寸法互換があるため、置き換えも容易に行え、機内灯に最適な防水型LED照明です。
透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
拡散性の高い光が特長のNLL3シリーズに対して、NLL3-SN2シリーズは直下照度を上げた仕様です。(直下照度で約3倍)

用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など 寸法(mm)415×58×58 電源(V)AC100-240 消費電力(W)8 全光束(Lm)900 電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 照度(Lx)850 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 設置場所工作機械の機内、産業機械、設備機械 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
関連資料:図面(0.01MB) 取扱説明書:(0.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする