NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
鉄工用ドリルパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69105228
品番
SDXJP 11.3
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食付性が抜群で広い用途に使える汎用ドリルです。
用途
鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用
全長(mm)
143
溝長(mm)
106
先端角(°)
118
先端寸法(mm)
3.4
工具材料
HSS
ドリルのシンニング形状
X形シンニング
ねじれ角(°)
26〜32
直径許容差
h8
直径(mm)
11.3