鉄工用ドリルパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69105237 品番 SDXJP 11.4
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

食付性が抜群で広い用途に使える汎用ドリルです。

用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用 全長(mm)143 溝長(mm)106 先端角(°)118 先端寸法(mm)3.4 工具材料HSS ドリルのシンニング形状X形シンニング ねじれ角(°)26〜32 直径許容差h8 直径(mm)11.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする