鉄工用ドリルパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69105289 品番 SDXJP 12.9
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

食付性が抜群で広い用途に使える汎用ドリルです。

用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用 全長(mm)152 溝長(mm)114 先端角(°)118 先端寸法(mm)3.9 工具材料HSS ドリルのシンニング形状X形シンニング ねじれ角(°)26〜32 直径許容差h8 直径(mm)12.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする