SS-23V T-P-RA-TRホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69105350 品番 SS-23V T-P-RA-TRホワイト ピンク
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

サーマルレジストシリーズ(遮熱ヘルメット)/遮熱樹脂を練り込み夏場の熱中症リスクを軽減。スライドカバーベンチレーション搭載で、クローズ状態では雨の侵入を防ぎ、スライドさせて、オープン状態では風を取り込みムレを防止します。

用途飛来落下物用・墜落時保護用 仕様【あご紐】S式ワンタッチ【スチロールライナー】有り【耳紐】S-8W 材質帽体:ABS樹脂 質量(g)410 サイズ(cm)最大61 寸法(幅W×高さH)(mm)約284×157 番号【厚生労働省検定合格番号】墜落時保護用:TH3882、飛来落下物用:TH3881 材質(カバー)PC樹脂 内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色 標準装備品タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム 色(カバー)ピンク 色(帽体)TRホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする