用途飛来落下物用・墜落時保護用
仕様【あご紐】S式ワンタッチ【スチロールライナー】有り【耳紐】S-6
材質帽体:ABS樹脂
質量(g)550、スケルトンバイザー:40
サイズ(cm)最大61
寸法(幅W×高さH)(mm)約299×155
番号【厚生労働省検定合格番号】墜落時保護用:TH5279、飛来落下物用:TH5278
塗装色マット
内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色
標準装備品タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド
色(帽体)L赤
素材バイザー:PC樹脂
バイザー色ピンク