TCL
TCLの AV家電
TCLの テレビ
TCLの テレビ本体
QLED搭載 4K液晶スマートテレビ 65型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69105700
品番
65P8K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥148,478
販売価格(税別)
¥
134,980
バスケットに入れる
QLEDパネル採用で色彩豊か
量子ドット×HVAパネル搭載
Google TV搭載
ONKYO 2.1chオーディオ搭載
4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)
1444
質量(kg)
17.4
高さ(mm)
898
奥行(mm)
295
消費電力(W)
180(待機時消費電力:0.5)
端子
HDMI:3、USB(3.0):2
画素数
3840×2160
バックライト方式
直下式LED
VESA対応
W400×H300
チューナー数
BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません