1658538-2 D-subコネクタコンタクト 20 メス 圧着 金 錫めっき 0.08→ mm 2、28→ 24 AWG 1658538 1セット 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69105760

D-subコネクタコンタクト 20 メス 圧着 金 錫めっき 0.08→ mm 2、28→ 24 AWG 1658538 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード69105760品番1658538-2
参考基準価格(税別)¥247,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

TE Connectivity HDP-20 端子
TE Connectivity HDP-20 シリーズコネクタコンタクトは、AMPLIMITE D-Sub コネクタシステム用に設計されています。このサイズ 20 の DF コンタクト製品には、ピンとソケットの両方のオプションを用意しています。 コンタクトサイズ: 20DF ピン径: 0.04 ( 1.02 ) 品質の高い金メッキ
互換性のあるツール: 圧着工具 - ; 446-816 446-816 挿入 / 抜き取り工具 ; 446-822 446-822

仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, 錫●最大接触抵抗:15mΩ●適合電線サイズmm2 Min:0.08mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.2mm2●適合電線サイズAWG Min:28AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●定格電流:1.2A●結線方法:圧着●シリーズ番号:1658538●コード番号:189-5848アズワン品番65-7778-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする