仕切り付連絡袋 A4 水色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69105815 品番74872
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

仕切り板付きで整理しやすい便利な連絡袋
プリントやノートをすっきり整理できる仕切り板付き連絡袋です。中身が見えるメッシュ素材で探しやすく、開け閉めがスムーズなL字チャック式。名前カード付きで持ち主が一目で分かります。丈夫な素材で長く使え、学校や家庭で大活躍します。
材質:PVC。サイズ:260×340mm

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質PVC 寸法(mm)260×340 適合年齢(歳)5
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする