大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
皿リベット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
長さ(mm)
13
注文コード
69105882
品番
6X13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
(最大)6.24
(最小)5.94
寸法dk(Φmm)
(最大)12.7
(最小)12
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
13
寸法K(mm)
3
ねじの呼び
M6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69105882
6X13
69166274
6X13
皿リベット(鉄/生地)
大阪魂
1パック(40個)
¥
739
税込
¥
813
注文コードが変更になりました