ねんどケースB (ヘラ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69105910 品番74908
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥271
販売価格(税別)
246

かわいい動物デザインのねんどケース
かわいい動物デザインで子どもにぴったりのねんどケースです。フタにねんどベラを収納でき、使った後の片づけも簡単。ハートや星の型押しができ、遊びながら創造力を育てます。名前欄付きで学校や園での使用にもおすすめです。
材質:PP。サイズ:約216×112×55mm。セット内容:本体×1、ヘラ×1

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1、ヘラ×1 材質PP 寸法(mm)約216×112×55 包装形態 適合年齢(歳)5
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする