大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
薄平リベット(鉄/三価ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69105986
品番
4.5X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ブラック
長さ(mm)
12
寸法d(mm)
4
寸法K(mm)
1.5
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69105986
4.5X12
69166378
4.5X12
薄平リベット(鉄/三価ブラック)
大阪魂
1パック(60個)
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました