2WAY鉛筆型六角タッチペン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69106007 品番91949
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

握りやすい六角鉛筆型タッチペン
鉛筆のように持ちやすい六角形ボディのタッチペンです。導電性繊維とシリコン素材の2WAYペン先を搭載し、用途に応じて使い分け可能。名ストラップ穴付きで持ち運びにも便利です。前が書けるスペース付きで、学校や職場でも便利に使えます。
材質:アルミ合金、導電繊維、導電ゴム。サイズ:長さ120mm、ペン径Φ7mm、導電繊維製ペン先径:Φ5.5mm、シリコン製ペン先径:Φ6mm

用途タブレット・電子黒板での操作やデジタル学習やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質アルミ合金、導電繊維、導電ゴム 寸法(mm)長さ120、ペン径Φ7、導電繊維製ペン先径:Φ5.5、シリコン製ペン先径:Φ6 包装形態袋入り 適合年齢(歳)6
注意
※ディスクのペン先を引っ張らないでください。破損の原因となります。ディスクのペン先が抜けてしまった場合、シルバーのペン先を外し、ペン先に黒い部分を差し込み後ろから引っ張って戻してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする