LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69106269 品番AS-LDR772K-K
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

高演色Ra95のLEDを採用したクランプ式アームライトです。
無段階調光と三段階調色に対応し、作業内容に合わせた最適な明るさを設定できます。
JIS AA形に準拠した高照度で、デスクワークや精密作業に適した明るさを確保します。
広角セードが手元を均一に照らし、目にやさしい設計です。

付属品ACアダプター、取扱説明書 ブラック 質量(g)670 消費電力(W)15 コード長さ(m)約1.8 全光束(Lm)白色950/電球色450/昼光色490 定格出力24V 0.75A 色温度(K)2700〜6500 照度(Lx)1800以上(高さ40cm) 演色指数(Ra)95 電球の種類LED(交換不可)
取扱説明書:(1.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする