LEDフラッシュライト 700lm 高耐久 スライドフォーカス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69106305 品番LH-VB700Z-K
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

明るさ700ルーメンの高性能LEDフラッシュライトです。
スライドフォーカスによりワイド照射からスポット照射まで自在に調整可能。
HIGH/LOWの2モード切替に対応し、TIMAX ICにより明るさを長時間維持します。
IPX6の耐水性能でアウトドアや防災用途にも最適。電池残量インジケーター付きで安心して使用できます。

付属品ストラップ 質量(g)170 外形寸法(mm)外径40×長さ165 電源単4形乾電池×3本 連続使用時間(HIGH)約2時間、(LOW)約6時間 保護等級IPX6 機能フォーカス:スライドフォーカス モード点灯:HIGH/LOW 明るさ(Lm)700 照射距離(m)169
取扱説明書:(1.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする