LEDフラッシュライト 125lm 高耐久 スライドフォーカス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69106321 品番LH-VB01Z-K
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

明るさ125ルーメンのコンパクトLEDフラッシュライトです。
スライドフォーカス機能で照射範囲を調整でき、TIMAX ICにより明るさを長時間キープ。
IPX6の耐水性能でアウトドアや防災にも最適。
軽量で持ち運びやすく、日常携帯にも便利なモデルです。

質量(g)22 外形寸法(mm)直径16.3×長さ88 規格準拠:FL1 STANDARD 電源単4形乾電池×1本 連続使用時間約2.5時間 保護等級IPX6 機能フォーカス:スライドフォーカス 光源白色系LED 明るさ(Lm)125 照射距離(m)74
取扱説明書:(0.71MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする