LEDフラッシュライト 200lm 高耐久 スライドフォーカス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69106339 品番LH-VB200Z-K
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

明るさ200ルーメンのLEDフラッシュライトです。
HIGH/LOWの2モードに対応し、スライドフォーカスで照射角を自由に調整できます。
TIMAX IC搭載で明るさを長時間キープし、IPX6の耐水性能でアウトドアや防災用途にも最適。
単3乾電池1本で動作する、携帯しやすい軽量モデルです。

質量(g)54 外形寸法(mm)外径26×長さ102 電源単3形乾電池×1本 連続使用時間(HIGH)約7時間、(LOW)約15時間 保護等級IPX6 機能フォーカス:スライドフォーカス モード点灯:HIGH/LOW 明るさ(Lm)200 照射距離(m)65
取扱説明書:(1.18MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする