大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
薄丸中空リベット(鉄/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
長さ(mm)
5
注文コード
69106372
品番
3X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
5
寸法H(mm)
1.1
寸法d(mm)
3
寸法A(mm)
2.1
寸法D(mm)
5.4
寸法B(mm)
2.7
ねじの呼び
M3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69106372
3X5
69166764
3X5
薄丸中空リベット(鉄/生地)
大阪魂
1パック(61個)
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました