3X8 薄丸中空リベット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69106433

薄丸中空リベット(鉄/三価ホワイト)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2200個) 長さ(mm)8 注文コード69106433 品番3X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は長さ・内容量など82種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 長さ(mm)8 寸法H(mm)1.1 寸法d(mm)3 寸法A(mm)2.1 寸法D(mm)5.4 寸法B(mm)2.7 ねじの呼びM3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69106433 3X8 69166825 3X8 薄丸中空リベット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 薄丸中空リベット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 1パック(44個) 489 税込538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69166825
2023-10-24
用途:
フレーム組み立て
製造業

穴あきのリベットは種類が少なく、表面処理までこだわるとさらに絞られる 利用者が少ないかもしれないが、もう少しバリエーションが多いと助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3260:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする