画像準備中

フロート式流量計 FS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 流量(L/min)10〜120 使用ガスO2 注文コード69106698 品番FS-120-O2
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合流体・流量・使用ガスなど36種類から選べます 他の種類を見る

カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。

流量(L/min)10〜120 材質【接ガス部】本体:C3771B / 外管:PC / 内管:アクリル / フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP / スピンドル:SUS303 / その他:NbR・CR・PTFE・C3604B 取付【バルブ】OUT式 質量(g)270 使用圧力(MPa)0.5 全高(mm)(出口接続除く)190 最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です) 使用ガスO2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする