充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69106716 品番690100
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

家でも車でもこれ1台に全ておまかせ!

用途自動車、家庭用 充電式 コードレス ハンディクリーナー 仕様最大パスカル:ブースト20000Pa、ターボ17500Pa、標準8500Pa 質量(kg)0.45 定格電圧(V)DC11.1 定格出力(W)120 入力充電:5V/2A フィルターツインフィルター:ステンレスフィルター+HEPAフィルター 使用時間(分)ブースト:15、ターボ:25、標準:50 使用環境温度(℃)-20〜60 外観ABS+PC 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)2600 保管温度(℃)-20〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする