仙台銘板
仙台銘板の 工事関連用品
リフトベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69106847
品番
AR-4188
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
「右側乗降禁止」を見える化!
マジックテープで簡単取り付け!ベルト部分で長さの調整ができるので、あらゆるリフトに対応します。
緊急時は中心部を押して脱出できます。
用途
フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。
材質
PE(ポール部)
支柱(mm)
対応外周:190〜400
対応寸法(mm)
支柱間距離:950〜1,500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった