仕様SIユニット コモン仕様:(N) マイナスコモン、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(S) サイレンサ内蔵, 直接吹出し,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし
連数8
キット名(SDA3) EX500ゲートウェイ分散システム2(128点)EtherNet/IP(TM),PROFINE(TM)対応
シリンダポート管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付