商品レビューを投稿する内容量1個連数4仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(S) サイレンサ内蔵, 直接吹出し,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(T) U側P,Rポート両口タイプ、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2注文コード69107003品番VV5QC21-04C6TD0-DNST
参考基準価格(税別)¥36,740販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)