ワゴジャパン
GelBOX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(4個)
注文コード
69107197
品番
207-1331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
事前にゲル入りで即使用可能
シリコンフリーのゲル
コネクタを入れて簡単に閉じるだけで湿気・水の侵入を防止
再開封・再施工が可能
ゲルとGelboxの組み合わせでVDEテスト済み
用途
WAGO接続コネクタ(シリーズ221, 2273 など)との組み合わせで使用
最高使用温度(℃)
連続:105
動作周囲温度(℃)
-55~85
絶縁抵抗
5MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX8(水没状態でも保護)
電圧(kV)
定格サージ:2.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表