※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQC4 - ベース配管形/プラグイン:単体ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
69107238
品番
VQC4100-51-02N
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・切換方式
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(N) NPT
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(-) 標準(0.95W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
仕様
コイル電圧:(5) DC24V、配管仕様:(-) 横配管